Beli alat tambal ban manual di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Kenmaster Tire Repair Tool (Alat Perbaikan Ban)
    Mulai

    Rp23.900

    Kenmaster Tire Repair Tool (Alat Perbaikan Ban)
    Deskripsi:
    - Mudah Digunakan- Efisien- EkonomisAlat ini bisa digunakan untuk segala macam ban, salah satu peralatan yang penting untuk dibawa, Alat ini sangat di butuhkan disaat pengemudi mengalami kondisi darurat seperti ban pecah atau kempes.
  2. First Tools Valve Seat & Face Cutter Set
    Rating:
    40% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp269.900

  3. monotaro Tire Lever
    Mulai

    Rp89.900

    monotaro Tire Lever
    Deskripsi:
    Essential items for tire change.Material is CR-V (quenched) and the professional is convinced quality.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Type: For passenger cars
  4. TEKIRO Tire Patch Material Seal String (Karet Tambal Ban)
    Mulai

    Rp68.900

    TEKIRO Tire Patch Material Seal String (Karet Tambal Ban)
    Deskripsi:
    Tire Seal String merupakan produk dari Tekiro berupa plug sepotong string yang berfungsi sebagai sealer ban ke lubang cucuk dengan kit khusus, dan diperuntukkan untuk Ban Tubeless.Fungsi : Untuk menambal ban tubelessMaterial : rubber
    atribut:
    • Material: Rubber
    • Number of Pcs: Each Sheet Contains (string)
    • Dimension 1 (mm): 202
  5. Swan Compressor Air Cooled Portable Type S Series (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp6.499.900

    Swan Compressor Air Cooled Portable Type S Series (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Swan Kompresor Angin memiliki kapasitas tanki 36-400L dengan aliran udara (F.A.D) 45-2000 l/m kalitas terbaik, awet dan tahan lama cocok digunakan pada bengkel, otomotif industri, proyek dan konstruksi
    atribut:
    • Working Pressure (kg/cm²): 8
    • Kabel: Without cable
  6. monotaro Motorcycle Repair Tool Tire Lever (Perkakas Perawatan Motor)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp339.900

    monotaro Motorcycle Repair Tool Tire Lever (Perkakas Perawatan Motor)
    Deskripsi:
    It is very convenient when exchanging the tire or detaching the bead. Easy to hold, easy to grip with rubber grip type For motorcycles
    atribut:
    • Overall Length (mm): 600
    • Type: For Passenger Cars
    • Width (mm): 27
  7. LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.999.900

    LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Kompresor udara tanpa oli lakoni tipe fresco dapat di gunakan untuk tempat yang membutuhkan udara bertekanan tanpa terkontaminasi oleh oli mesin, contohnya pada industri makanan, pakaian, laboratorium, dan dokter gigi atau kebutuhan udara bertekanan tanpa suara bising.
  8. TEKIRO Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)
    Mulai

    Rp609.900

    TEKIRO Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)
    Deskripsi:
    TEKIRODONGKRAK BUAYAuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 ton dengan dimensi 440mm 200mm 135mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 tonMaterial : carbon steel
    atribut:
    • Capacity (t): 2
    • Material: Carbon Steel
    • Type: Hydraulic with case Spec#2
  9. HITACHI Bebicon Air Compressors Oil Flooded - Automatic (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp14.999.900

  10. GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp679.900

    GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil)
    Deskripsi:
    Ban yang dirancang untuk memberikan keselamatan, hemat bahan bakar serta produk yg ramah lingkungan.
    atribut:
    • Tire Size: 175/65 R14
    • Standart RIM: 14
    • ETRTO: 5
    • Load Index: 82
    • Maximum Load Capacity (kg): 475
    • Overall Diameter (mm): 584
    • Section Width (mm): 175
    • Speed Rating (km/hour): 190
    • Tread Depth (mm): 7.5
  11. TEKIRO Jack Stand (Penyangga Kendaraan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp529.900

    TEKIRO Jack Stand (Penyangga Kendaraan)
    Deskripsi:
    TEKIRO Jack Stand Tahanan Dongkrak [3 Ton] merupakan alat penopang dan pengaman kendaraan yang sudah diangkat dengan dongkrak. Khususnya dibengkel dan garasi, safety stand mutlak dibutuhkan karena dongkrak tidak dapat menjamin keamanan terhadap terjadinya slip antara dongkrak dengan titik tumpu pada kendaraan, terutama jika Cranes digunakan khusus untuk mengangkat engine dan transmisi yang akan diperbaiki dan sekaligus untuk memasangkannya setelah perbaikan. Jack stand menjamin keselamatan mekanik saat melakukan perbaikan di bawah mobil. Dengan mengunakan jack stand, rasa aman dan nyaman akan dirasakan mekanik. Jack stand di rancang mampu menahan beban kendaraan dan tidak akan turun atau bergeser dari tempat awalnya. Dongkrak yang sudah berusia atau pengencangan baut penurun tekanan yang tidak kencang, dapat mengakibatkan dongkrak turun dengan sendiri. Jika anda tidak memiliki jack stand, anda dapat memasang roda yang dilepas pada sisi samping mobil. Agar saat dongkrak anjlok, beban mobil akan di topang oleh pelek ban dan anda tidak terjepit mobil.untuk mendongkrak/mengangkat barang/kendaraan dengan bentuk stand 4 kaki berkekuatan 3 ton dan berdimenisi 288mm 423mm 210mmFungsi : untuk mendongkrak/mengangkat barang/kendaraan dengan bentuk stand 4 kaki berkekuatan Material : chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  12. LAKONI Kompresor Angin Direct Driven
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.299.900

    LAKONI Kompresor Angin Direct Driven
    Deskripsi:
    Lakoni tipe Imola merupakan kompresor portable yang tepat digunakan untuk pengecatan menggunakan spraygun, menggunakan paku tembak, untuk pompa ban dan kegunaan-kegunaan lainnya.
    atribut:
    • Voltage (V): 180-220
  13. American Tool Flexible T-Shape Spark Plug Wrench
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp78.900

    American Tool Flexible T-Shape Spark Plug Wrench
    Deskripsi:
    > Chrome vanadium steel hardened and tempered> Fully drop forged> 6 Point
  14. Weldmax ARC Welding Machine IGBT (Mesin Las Inverter)
    Mulai

    Rp3.699.900

    Weldmax ARC Welding Machine IGBT (Mesin Las Inverter)
    atribut:
    • Input Voltage: DC 220 V
    • Frequency: 50/60 Hz
    • Duty cycle: 0.6
    • No-Load Loss: 40 W
    • Efficiency: 0.8
    • Insulation Grade: F
    • Housing Protection Grade: IP21
    • No. Load Voltage: 59 V
    • Power Factor : 0.73
  15. RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Duty Cycle (%): 60
    • Efficiency: 85
Daftar Harga alat tambal ban manual Terbaru October 2026
Kenmaster Tire Repair Tool (Alat Perbaikan Ban)Rp23.900
First Tools Valve Seat & Face Cutter SetRp269.900
monotaro Tire LeverRp89.900
American Tool Tire Pressure Gauge Dyal Type (Pengukur Tekanan Ban)Rp98.900
TEKIRO Tire Patch Material Seal String (Karet Tambal Ban)Rp68.900
Swan Compressor Air Cooled Portable Type S Series (Kompresor Angin)Rp6.499.900
monotaro Motorcycle Repair Tool Tire Lever (Perkakas Perawatan Motor)Rp339.900
LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)Rp1.999.900
TEKIRO Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)Rp609.900
HITACHI Bebicon Air Compressors Oil Flooded - Automatic (Kompresor Angin)Rp14.999.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)